{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | SK 50 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 81 mm | |
Külső ⌀ D | 72 mm | |
Hasznos hossz L1 | 52 mm | |
Hozzávaló közpersely | 302180; 302175 | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 302021 32 | |
Gyártó száma | 15.508.50.32.Z |