• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Zsugorbefogó készülék ISG-3410 WK

Cikkszám: 354300 WK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 800 mm
Magasság 560 mm
Mélység 1 720 mm
Csatlakozás 400V / 16A / 50Hz
Teljesítmény 11 kW
Sűrített levegő 4 bar
Tartály űrtartalom 50 l
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Zsugorbefogó készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 354300 WK
EAN / GTIN 2050001920010
Gyártó száma 5075418

Leírás

Kivitel:

Teljesen automatikus zsugorítási folyamat. Integrált vízhűtés. Lefúvatás funkció az optimális szárítás érdekében. Grafikus kijelző. Maximálisan zsugorítható szerszámhossz 400 mm.

Felhasználás:

  • Körvonaltól független hűtés csupán 20 másodperc alatt.
  • Zsugorításhoz / kiengedéshez HM-ből és HSS-ből készült szárakhoz.
  • Átmérő tartomány ⌀ 3 − 32 mm.

Tartalom:

4 cserélhető tárcsa ⌀ 3 − 32 mm.1 pár védőkesztyű. 1 liter hűtő-kenőanyag koncentrátum.

Figyelem:

Alap szerszámbefogó külön rendelésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek