• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Szerelőlap 40

Cikkszám: 370088 40
Kedvezmény
39,27 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz 40
L1 55 mm
L 75 mm
Szélesség B 42 mm
Magasság H 12 mm
Méret E 25 mm
Belső ⌀ d 9 mm
Termék fajtája Szerkezet befogórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370088 40
EAN / GTIN 2050001876935
Gyártó száma K0912.999.005

Leírás

Kivitel:

Nemesíthető acél, barnított.

Alkalmazható:

370085 / 0086 sz. 40R és 40L méret.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"