Kivitel:
Workstation eLevel, ESD vezetőképesség DIN EN 61340-5-1 szerint. Elektromosan fokozatmentesen állítható magasságú. Magasságállítás gombbal. A megnyomásával a teljes munkaállomás magassága változik. Körbefutó 3 mm-es antisztatikus ABS élfólia. Központi földelési pont az ESD munkalap alsó oldalán. A lábrész nem földel.
Szín:
RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.
Figyelem:
Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképes.
- A munkalap alá csavarozható házak használata esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy a ház maximális magassága nem lehet nagyobb mint 500 mm.
- Figyelem: Egymás melletti felállításnál kérjük, használja a 972019 sz. oldallemezt (becsípődés ellen).