Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Számítógépes munkaállomás nyomófedéllel

Cikkszám: 951101
  • Ajtónyitás szöge: 225
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Leírás

Kivitel:

Alsó szekrény külön zárható polikarbonát ablakos dupla szárnyas ajtóval, válaszfallal felszerelve (választhatóan jobb, vagy bal oldalra szerelhető), 45 kg teherbírású kihúzható polc húzási tehermentesítéssel és horganyzott polc a számítógépház-rekeszhez. Minden zárhoz azonos kulcs. Minden elektromos installáció úgy van elhelyezve, hogy ezek az alapfelületből ne álljanak ki és könnyen hozzáférhetőek legyenek. A számítógépes munkaállomás választható kerekekkel vagy anélkül (2 db ⌀ 125 mm fix és 2 db elektromosan vezetőképes, kormányozható és rögzíthető kerék, valamint egy tolófogantyú). Asztallap bükk-multiplexiből.
Elektromos védettségi osztály: IP41 szerinti por- és fröccsenő víz elleni védelem a DIN / VDE / 0470 / EN 60529 szabványnak megfelelően.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók, fiók és kihúzható polc RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.