Műhelykocsi ToolCar 20×16G

Cikkszám: 914520
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
36 darabszám azonnal szállítható
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 40
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Hengerzár: Moduláris betét

Leírás

Kivitel:

ToolCar műhelykocsi karcálló, csúszásgátló és a felületet különösen kímélő GARANT GridLine betéttel. A felület egyszerűen kicserélhető más munkalapokra (pl. bambusz) vagy satuval szerelt bambusz munkalapra. Az értékmegőrző rekesz / oldalsó rekesz központilag zárható a fiókokkal együtt. A fiókok előlapja és a kocsioszlopok LDPE ütközésvédő burkolattal rendelkeznek. Ütközésnél megakadályozzák az érzékeny felületek és munkadarabok sérülését.

Tartalom:

Fiókrendezőkkel:
75 mm fiókonként 1 elválasztó lap, 951510 sz. 75 méret,
125 mm fiókonként 1 elválasztó lap 951510 sz. 125 méret.

Szín:

Kétszínű porszórt bevonattal; ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

Figyelem:

A 200 mm magasságú fiókokhoz már a 951510 sz. 200 méretű elválasztó lapok éppúgy illenek, mint a 951560 sz. 200 méretű hasított szegélylemezek és a 951741951821 sz. 200 méretű beilleszthető válaszfalak.
További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoportban talál.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ToolCar"