GARANT Master INOX VHM maró HPC TiAlN

Cikkszám: 201647
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
116 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Fogásszélesség ae marási műveletnél: Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél
  • belső hűtés: nem

Leírás

Kivitel:

Duplán hátraköszörült 2 élszalagos köszörülés a HPC tartományban való alkalmazáshoz.
Oxidációval szembeni nagyobb ellenálló képesség és melegkeménység.
Magas forgácsolási sebességekkel használható, TOOLOX®-hoz is nagyon alkalmas.

Figyelem:

A 201644 sz. utódterméke.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Inox"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz