VHM NC központozó 142° extra hosszú spirális TiAlN

Cikkszám: 121120
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
24 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Csúcsszög: 142
  • Vágóélek száma Z: 2

Leírás

Kivitel:

Precíz, központos csúcsköszörülés. A központfurat könnyen megfúrható és nagymértékben alakpontos. A rövid forgácshornyok következtében stabil.
≥ ⌀ 6 mm HB menesztő felülettel.
Extra hosszú kivitel.

Felhasználás:

142°-os csúcsszöggel a következő csigafúró főéleinek fogása érdekében.

Figyelem:

A tényleges fúró ⌀-höz megfelelő fordulatszámot kell alkalmazni (nem a külső fúró ⌀-höz).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz