Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Rögzítő csavar

Cikkszám: 269235

Termékadatok

Technikai adatok

Profil SW2
Menet M3
Hossz L 8 mm
Meghúzási nyomaték 1,2 Nm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 269235
Gyártó száma 090-VB0308

Letöltések és dokumentumok