Kivitel:
Az üvegszálas poliészterből készült
nagy teljesítményű univerzális sisak nagy oldalmerevséget nyújt és magas hőmérsékleteket esetén is különösen alaktartó. Nagyméretű védőfelület a lehúzott nyakrésznek köszönhetően. A sisak öregedéssel szemben nagyon ellenálló és vegyszerekkel szemben nem érzékeny. Véd a folyékony fröccsenő fémtől (MM) és az oldalsó deformációtól (LD).
- 6 pontos hevederpánt, állítható magasságú
- Rögzítő nélkül
- Természetes bőr izzadság felszívó pánt
- Lehúzott nyakrész csapadék elvezetővel
- Forgózárral
Felhasználás:
Forró üzemek, vegyipar, magas UV sugárzásnak kitett munkaállomások.
Szabvány:
DIN EN 397
Specifikáció:
Véd a folyékony fém cseppektől (MM) és az oldalirányú deformációtól(LD).
Alkatrész:
097822 sz. izzadtság felszívó pánt három kivitelben.