Kivitel:
Stabil ollómerevítés sima acéllemez platformmal. Terhek, raklapozott áruk, rácsládák fokozatmentes emeléséhez és süllyesztéséhez és gépek megrakodásánál a szintkiegyenlítéshez. Felhasználás Ipari padlókhoz akna nélkül, mert extrém alacsony felépítésű. Biztonságos és veszélytelen kezelés nyomógombokkal, melyek éberségi fel / le funkcióval és vészleállítással rendelkeznek. Túlterhelés elleni védelem a beépített nyomáshatároló szelepnek köszönhetően. Optimális biztonság a működtetés és karbantartás során az integrált törőcsöves szelep és karbantartó támasztékok következtében.
Szabvány:
DIN EN 1570-1; Gépekről szóló 2006/42/EK irányelv és baleset-megelőzési előírások.
Figyelem:
- Környezeti hőmérséklet beltérben 0 °C és 40 °C között.
- Üzembe helyezés előtt a beépítést és az elektromos bekötést egy szakembernek kell ellenőriznie.
- Ellenőrizze a meglévő padlójának az állapotát az emelőasztal összsúlya alapján.