Ovjesni vijak DSR, ⌀ navoja: M6X1

Artikl br.: 086452 M6X1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ navoja Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost WLL SF 5:1 0,15 t
Nosivost WLL SF 4:1 0,2 t
⌀ navoja M6×1
Duljina navoja L 15 mm
Širina ključa, imbus ključ S 8 mm
Visina glave vijka A 33 mm
Visina srednje prečke B 30 mm
⌀ glave vijka C 30 mm
Udaljenost između srednje prečke i ušice D 38 mm
Veličina ušice E 27 mm
Debljina ušice F 14 mm
Širina graničnog kralješka G 53 mm
Vrsta proizvoda Granični vijci

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086452 M6X1
EAN / GTIN 2050001944580
Broj proizvođača DSR M 6 UP

Opis

Izvedba:

Kompaktna, vrlo čvrsta okretaljka s prstenom za vijčano spajanje. 360°okretno i zakretno za 180°.

Napomena:

SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.
SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu