Pneumatski iglasti čistač korozije P2541

Artikl br.: 079720 P2541
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača P2541
maksimalna potreba za zrakom 480 l/min
Udarna frekvencija 40 Hz
Priključni navoj BSP
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 10 mm
Težina 2,35 kg
Radna buka 85 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN 3,1 m/s2
Duljina 370 mm
Vrsta proizvoda Skidač korozije

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079720 P2541
EAN / GTIN 7322590037017
Broj proizvođača 8425010341

Opis

Izvedba:

Lagani iglasti otklanjač korozije za uklanjanje prljavštine od zavarivanja, korozije i boje. Bezalatna promjena igle. Iznimna sposobnost prigušivanja vibracija za optimalnu sigurnost kod svake uporabe.

Opseg isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi