{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Oznaka proizvođača | 52639 | |
Izlazna snaga | 970 W | |
maksimalan broj okretaja | 12.000 min-1 | |
maksimalna potreba za zrakom | 1.218 l/min | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključak tlačnog zraka | 3/8 col | |
maksimalne vibracije prema EN | 2,3 m/s2 | |
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) | 10 mm | |
minimalni ⌀ diska | 125 mm | |
Težina | 2,5 kg | |
Radna buka | 80 dB(A) | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 079327 52639 | |
EAN / GTIN | 616026526396 | |
Broj proizvođača | 52639 |