Balanser, maks. ovjesno opterećenje: 2,5kg

Artikl br.: 079298 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. ovjesno opterećenje (kg) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina vučne naprave 2 m
Nosivi teret 1 kg - 2,5 kg
maksimalna duljina priključka 2,5 kg
Težina 2 kg
Vrsta proizvoda Opružna motalica / Balancer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079298 2,5
EAN / GTIN 015451591441
Broj proizvođača 8941099200

Opis

Izvedba:

Robusno aluminijsko kućište, kabel od čelika otpornog na koroziju.
Balanseri povećavaju jednostavnost kod rukovanja i sigurnost uporabe kod rada s električnim alatima i teškim uređajima.
  • „Bestežinsko“ stanje radnih alata.
  • Red na radnom mjestu.
  • Priručni radni uređaji i alati.
  • Sigurnost na radnom mjestu zahvaljujući držaču uređaja i dovodu.
  • Sredstvo za rad u vidnom polju i hvatno područje djelatnika.
  • Zahvaljujući izravnanju mase balans se može namjestiti na ukupnu izvlačnu duljinu užeta.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu