ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Stolna bušilica ALZTRONIC 14 mm

Artikl br.: 076561 14

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača ALZTRONIC 14
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 540 W
maksimalan broj okretaja 230 min-1 - 4.000 min-1
maksimalni ⌀ rupe u čeliku 14 mm
Prihvat za alat MK2
maksimalni ⌀ rupe s navojima u čeliku M10
Hod vretena 80 mm
Podešavanje posmaka ručno
Minimalna udaljenost vretena i postolja 437 mm
Maksimalna udaljenost vretena i postolja 437 mm
Minimalna udaljenost vretena i stola stroja 75 mm
Maksimalna udaljenost vretena i stola stroja 357 mm
Istovar 190 mm
⌀ stupa 65 mm
Stol za stroj širina korisne površine 240 mm
Stol za stroj duljina korisne površine 300 mm
Osnovna ploča stola širina korisne površine 300 mm
Osnovna ploča stola visina korisne površine 240 mm
Podešavanje visine magnetskog stola ručni pogon
Nazivna mjera T-utora 12 mm
Broj T-utora 2
Razmak T-utora 80 mm
Težina 83 kg
Vrsta proizvoda Bušilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 076561 14

Opis

Izvedba:

Izdržljiva i precizna stolna bušilica koja se koristi za velike brzine.
  • Motor na izmjeničnu struju od 230 V, 50 Hz.
  • Digitalni prikaz broja okretaja.
  • Kontinuirano podešavanje broja okretaja.
  • Desni/lijevi hod.
  • Okretni oklop vretena s električnom zaštitom.
  • Tipkalo (s blokadom) za hitno zaustavljanje.
  • 24 mjeseca garancije, 10 godina garancije na rezervne dijelove.
  • Bez bušeće glave.

S digitalnim prikazom dubine provrta.
S fiksnom bušećom glavom i rotacijskim stolom za stroj podesive visine.

Napomena:

Ostale stolne bušilice na upit