ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Stolna bušilica ALZTRONIC, maks. ⌀ rupe u čeliku: 6mm

Artikl br.: 076560 6

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. ⌀ rupe u čeliku (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača ALZTRONIC 6
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 540 W
maksimalan broj okretaja 700 min-1 - 10.000 min-1
maksimalni ⌀ rupe u čeliku 6 mm
Prihvat za alat B16
maksimalni ⌀ rupe s navojima u čeliku M6
Hod vretena 40 mm
Podešavanje posmaka ručno
Minimalna udaljenost vretena i postolja 110 mm
Maksimalna udaljenost vretena i postolja 250 mm
Istovar 200 mm
⌀ stupa 50 mm
Podešavanje visine glave svrdla Ručno kolo
Osnovna ploča stola širina korisne površine 300 mm
Osnovna ploča stola visina korisne površine 240 mm
Nazivna mjera T-utora 12 mm
Broj T-utora 2
Razmak T-utora 80 mm
Težina 64 kg
Vrsta proizvoda Bušilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 076560 6

Opis

Izvedba:

Izdržljiva i precizna stolna bušilica koja se koristi za velike brzine.
  • Motor na izmjeničnu struju od 230 V, 50 Hz.
  • Digitalni prikaz broja okretaja.
  • Kontinuirano podešavanje broja okretaja.
  • Desni/lijevi hod.
  • Okretni oklop vretena s električnom zaštitom.
  • Tipkalo (s blokadom) za hitno zaustavljanje.
  • 24 mjeseca garancije, 10 godina garancije na rezervne dijelove.
  • Bez bušeće glave.
Zakretna bušeća glava s podesivom visinom.

Napomena:

Ostale stolne bušilice na upit

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu