Spiralni kabel 1 − 5 m

Artikl br.: 081145
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 44
  • otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode: Kategorija 2 (K2) prema BGI-u

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 44
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode Kategorija 2 (K2) prema BGI-u
Mrežni napon 250 V
Opskrba energijom Mrežni pogon
Razred kabla H07BQ-F
Struktura kabla 3G1,5
Materijal kabla Oklopljeni kabel
Vrsta proizvoda Produžni kabel

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081145
EAN / GTIN 4003644005741
Broj proizvođača VKS315

Opis

Izvedba:

Odobreno za upotrebu na otvorenom i u vlažnim prostorima (IP44).
Spiralni plus kabel s PU oblogom, po duljini se može izvući od 1 − 5 m (preporučeno 1 − 3 m). Izolacija kabla sa staklenim vlaknima garantira trajnu istezljivost.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Opseg isporuke:

S dva metalna nosača za vlačno rasterećenje.