{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
ATEX zona | nema | |
Oznaka proizvođača | MULTIMATCH 3 | |
Jakost svijetlosti | 3.000 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 15 h | |
Opskrba energijom | na akumulator | |
Boja svjetlosti | prava boja | |
CRI vrijednost | 96 | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 4 Ah | |
Napon baterije | 11,1 V | |
Ukupna duljina | 240 mm | |
Ukupna širina | 230 mm | |
Težina | 1.970 g | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
Broj artikla | 081514 MULTI3 | |
Broj proizvođača | 03.5653 |