• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Lemilice za brzo lemljenje Multi-Sprint 960ED

Artikl br.: 082200 960ED
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ERSA tip 960ED
Opskrba energijom Mrežni pogon
Širina lemnih vrhova 3,2 mm
Snaga zagrijavanja 150 W
Snaga grijanja 75 W
Temperatura lemnog vrha, nakon 3 minute 350 °C
Masa bez dovodnog voda 100 g
Vrsta proizvoda Štap za lemljenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082200 960ED
EAN / GTIN 4003008060829
Broj proizvođača 0960ED

Opis

Izvedba:

Neuobičajeno lagana lemilica bez transformatora s PTC-grijačem. Vrijeme zagrijavanja cca. 20 sekundi. Periodičkim pritiskanjem može se količina topline prilagoditi potrebi lemnog mjesta. Iznutra zagrijani lemni vrhovi s visokim stupnjem djelovanja. Dovodni vod 1,5 m.

Upotreba:

Specijalno za područje montiranja i popravljanja,, jer se lemilica može univerzalno koristiti u području primjene od 15 − 100 W(kao standardne lemilice).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi