Vreće za smeće 120 litara, Valjak po 25 komada

Artikl br.: 089175
(0,56 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
905 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kapacitet 120 l
Duljina 1.100 mm
širina 700 mm
Debljina folije 0,07 mm
Materijal PE
Boja plava
prikladno za držač vreće za smeće Br. 089161 vel. F1
Broj komada po valjku 25
Vrsta proizvoda Vreća za otpad

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 089175
EAN / GTIN 4250560505873
Broj proizvođača 738795

Opis

Izvedba:

Vreće za otpatke od PE, sadržaj 120 litara, dimenzije 700×1100 mm, debljina folije 0,07 mm, boja plava.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu