Gumeni brisač / brisač stakla, duljina: 450mm

Artikl br.: 087505 450
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.233 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 450 mm
Materijal okvira Metalni okvir
Materijal posmične površine Dvostruka sintetička pjenasta gumena traka
Oblik ravno
prikladno za ⌀ drške 24 mm
Vrsta proizvoda Vodeni brisač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 087505 450
EAN / GTIN 4250560506818
Broj proizvođača 269000

Opis

Izvedba:

Metalni okvir pocinčan. Dvostruka traka od sintetičkog mosgumija (rezervna gumena brtva br. 087506 vel. 450).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu