Plastični magnetski spremnik, ⌀ spremnika, tj. duljinaךirina: 110mm

Artikl br.: 085906 110
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
976 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ spremnika, tj. duljinaךirina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

110 mm
Materijal spremnika Plastika
poseban oblik za primjenu u okomitim zidovima Da
Broj magneta po spremniku 1
Vrsta proizvoda Spremnik za magnete

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085906 110
EAN / GTIN 4045197512260
Broj proizvođača 085906 110

Opis

Izvedba:

Plastični spremnici sa snažnim permanentnim magnetima. Poseban oblik za zidove.

Upotreba:

Za zaštitu i skladištenje malih dijelova, alata, spojnih elemenata itd. Magnetski se mali dijelovi čvrsto drže i u okomitom položaju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu