Pneumatski pištolj STAR

Artikl br.: 080120 STAR
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
288 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip STAR
maksimalan radni tlak 10 bar
Vrijednost protoka kod 6 bara 680 l/min
Vrsta proizvoda Pištolj

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080120 STAR
EAN / GTIN 4047322129336
Broj proizvođača 120547

Opis

Izvedba:

Visokoučinkoviti pneumatski pištolj s kojim se može fino upravljati; 3-struki protok puhanja u odnosu na uobičajene pneumatske pištolje.
Univerzalno primjenjiv, do 10 bara radnog tlaka.

Opseg isporuke:

Uključujući nazuvicu i mlaznicu crijeva 9 mm.

Napomena:

Odgovarajući držači pneumatskih pištolja možete pronaći pod br. 080263 H1 i 955750.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi