Tokarski nož desni slično DIN 4953 (ISO 2), P20/K25, kvadratna drška: 10mm

Artikl br.: 296125 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
316 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kvadratna drška (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kvadratna drška 10 mm
Rezni materijal P20/K25
Ukupna duljina 100 mm
Vrsta proizvoda Tokarsko dlijeto

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 296125 10
EAN / GTIN 4045197884695
Broj proizvođača 296125 10

Opis

Izvedba:

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.
M20 za obradu INOX čelika.

Pažnja:

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštriti oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu