WNEU 080608 EN-GL S

Artikl br.: 225628 S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNEU 080608 EN-GL
Tip S
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta CA6535
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,06 − 0,1 mm
Broj zamjena/oštrica 6
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 225628 S
EAN / GTIN 4960664686568
Broj proizvođača TMA09313

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
200
Ti > 850 N/mm²
S
40
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izmjenjive rezne pločice s MEGACOAT prevlakom i 6 reznih oštrica− dvostrana izvedba. Radi velikog aksijalnog prednjeg kuta alata do 13° sila rezanja je znatno smanjena.
Brušena izvedba za znatno kvalitetnije površine.

Upotreba:

GL geometrija je zbog brušene izvedbe i ravne rezne oštrice prikladna za visoku kvalitetu površine.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata