SPMT 1806 EDSR-NB2T ST1400

Artikl br.: 224016 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    36,77 € / Piece
  • od 10 Piece
    30,64 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SPMT 1806 EDSR-NB2T
Tip ST1400
Vrsta PR1230
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,06 - 0,25 mm
Primjena Grubo rezanje
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 6,35 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 224016 ST1400
EAN / GTIN 4960664609666
Broj proizvođača TKC05464

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
200
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
160
Čelik < 1400 N/mm²
P
160
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specijalna geometrija izmjenjivih reznih pločica osigurava smanjenje sile rezanja i poboljšano lomljenje odvojenih čestica. Svi tipovi s Wiper pločicama za visoke posmake.

Upotreba:

NB2T/NB3T: Idealno za prekinute rezove, veliki rezni učinak i velike posmake.

Napomena:

Glodače glave se opremaju naizmjence jednakim brojem izmjenjivih reznih pločica oblika NB2 i NB3. Pratiti upute za primjenu navedene na glodačoj glavi.
Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 1×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata