ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

PNMU 1205 ANER-GH ST1400

Artikl br.: 222811 ST1400

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice PNMU 1205 ANER-GH
Tip ST1400
Vrsta PR1225
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,2 − 0,65 mm
Broj zamjena/oštrica 10
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 222811 ST1400
EAN / GTIN 4960664602643
Broj proizvođača TKB05052

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
200
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
Čelik < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata