BDMT 170408 ER-JS S

Artikl br.: 227565 S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice BDMT 170408 ER-JS
Tip S
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta CA6535
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,07 − 0,13 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227565 S
EAN / GTIN 4960664686223
Broj proizvođača TMA00339

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
220
Ti > 850 N/mm²
S
30
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D.
Točno 90° do ap = 9 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata