Kutna glodača glava 90° MECH17, Weldon drška, ⌀ D / Zeff: 40/2mm

Artikl br.: 227653 40/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / Zeff (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 40 mm
Izvedba drške Weldon drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da
ISO-kod izmjenjive rezne pločice BDMT 170408
učinkovit broj oštrica Zeff 2
Broj izmjenjivih okretnih pločica 8
maksimalna dubina reza ap maks 59 mm
Duljina izboja L1 73 mm
Ukupna duljina Lukupno 136 mm
⌀ drške Ds h6 32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice BD.. 1704
Vijak za izmjenjivu pločicu 229709 (T15; 3,5 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227653 40/2
EAN / GTIN 4960664526352
Broj proizvođača THN03915

Opis

Izvedba:

Urezane izmjenjive rezne pločice za smanjene sile rezanja i vibracije. Za usporedbu omogućene su veće zahvatne širine ae pri jednakim dubinama rezanja ap.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu