{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 63 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 47,5 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 76 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | PN.. 1205 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229700 | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 222800 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664602421 | |
Broj proizvođača | THN04490 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Planska glodača glava 47,5 ° MFPN45, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 63/5mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
463,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
485,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
491,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
438,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | PN.. 1205 | SE.. 1203.. | SD.. 0903 | OF.. 050405 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo |