Sustav za fino istokarivanje ⌀ 9,75−164 mm

Artikl br.: 237541
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
7 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Za ⌀ 9,75 – 164 mm, s glavom za istokarivanje br. 237546, držačem za unutarnje tokarenjei priborom u koferu. Mogućnost proširivanja s mostom br. 237560 do ⌀ 320 mm.
Točnost namještanja s podjelom skale od 0,01 mm / iznad skale 0,002 mm u ⌀.

Upotreba:

Za držače za unutarnje tokarenje s ⌀ drške 16 mm i mostovima za fino tokarenje. Držač za unutarnje tokarenje i držači izmjenjivih pločica s odgovarajućom ISO izmjenjivom pločicom tipa CC..0602.

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

Preporuka:

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237695 i br. 237696.