Most za MicroKom® hi.flex i MicroKom BluFlex® 2, ⌀ područja obrade: 90-125mm

Artikl br.: 238395 90-125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ područja obrade (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ područja obrade 90 mm - 125 mm
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 238395 90-125
EAN / GTIN 4047109229082
Broj proizvođača M05 80101

Opis

Odgovara:

MicroKom® hi.flex br. 238380 6 – 125 i br. 238391 6 – 125 te MicroKom BluFlex® 2 br. 238398 6 – 125 i br. 238392.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu