Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 3×D, tip: 12

Artikl br.: 232258 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 3×D
  • Drška: Morse konus
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

izvedba 3×D
Drška Morse konus
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
⌀ područja Dc 12 mm - 12,5 mm
Korisna duljina L1 31,8 mm
Morse konus MK veličina 2
Stezni vijci 232990 TX7
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232258 12
EAN / GTIN 4045197658425
Broj proizvođača 232258 12

Opis

Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10.
S ravnim žljebovima.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi br. 343000-343530.
Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu