Izmjenjiva pločica za NC zabušivač 16

Artikl br.: 231515 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    36,89 € / Piece
  • od 10 Piece
    30,74 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.300 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 16
Vrsta HB7735
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
ISO kod SOGT 11T303
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231515 16
EAN / GTIN 4045197264183

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
250
Aluminij > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Upotreba:

Za NC zabušivanje i izradu skošenja. Prikladno i za čeono bušenje na tokarilici. Koristiti za graviranje.

Napomena:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata