KOMET® produžetak 50 mm

Artikl br.: 239090 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • Drška: ABS
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ABS® ⌀ d 50 mm
Drška ABS
Unutarnje hlađenje da
Duljina D (L) 65 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 239090 50
EAN / GTIN 4047109003668
Broj proizvođača A20 00050

Opis

Napomena:

Isporuka ostalih duljina i produžetaka smanjene težine te prigušivača torzijskih vibracija za ABS® dostupni su na upit.