• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

KOMET® držač HSK-A 63

Artikl br.: 239020
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
5 dijelovi na zalihi
  • Drška: ABS
  • Norma prihvata: DIN 69893
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Adapter balansiran na Q 6,3 kod 10.000 1/min.
  • S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

Standard:

DIN 69893

Napomena:

Ostali ABS® držači dostupni na upit.
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
    ABS® ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu