{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ D | 18 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Tolerancija bušenja | H7 | |
Primjena kod vrste bušenja | za slijepe i prolazne rupe | |
Unutarnje hlađenje | da | |
za držače br. 239880 - 239940 | 18 − 19,99 | |
Duljina rezne oštrice l 1 | 6 mm | |
Duljina glave l | 20 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,8 mm/okr | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za trljanje |
Broj artikla | 239826 18 | |
Broj proizvođača | 75J.71.18H7N |