{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ D | 18 mm | |
Prevlaka | DST | |
Tolerancija bušenja | H7 | |
Primjena kod vrste bušenja | kod slijepe i prolazne rupe | |
Unutarnje hlađenje | da | |
za držače br. 239880 - 239940 | 18 − 19,99 | |
Duljina rezne oštrice l 1 | 6 mm | |
Duljina glave l | 20 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,8 mm/okr | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za trljanje |
Broj artikla | 239811 18 | |
Broj proizvođača | 75J.93.18H7N |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
KOMET REAMAX® TS glava za razvrtanje H7 Cermet ASG3000, DST, nazivni ⌀ D: 18mm |
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 6 | 6 |
Prevlaka | DST | bez prevlake | bez prevlake |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Duljina glave l | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
Nazivni ⌀ D | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Duljina rezne oštrice l 1 | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Primjena kod vrste bušenja | kod slijepe i prolazne rupe | za odobrene rupe | kod slijepe rupe |