Izvedba:
- Maksimalan učinak i veliki posmaci zahvaljujući optimalno postavljenoj geometriji i materijalima.
- Točno pozicioniranje izmjenjive pločice zahvaljujući prizmatičnom uležištenju i sigurnom stezanju kroz središnju rupu.
- Visoka koncentričnost u montiranom stanju.
- Podupiranje drške za optimalnu stabilnost pri korištenju.
Upotreba:
Za rotacijsku i stacionarnu primjenu. Za rupe do točnosti IT9.
Preporuka:
Bušiti pilot rupu.
Napomena:
Ostale dimenzije do ⌀ 50,99 mm možemo isporučiti na upit.
Stezni vijak trebate zamijeniti pri svakoj petoj izmjeni pločice.
Smanjite vrijednosti v
c za 20 %.
Za optimalnu rotaciju stezati u hidrauličkoj steznoj glavi (npr. br.
302026 vel. 20).
Svrdlo uvijek stegnite što je kraće moguće za postizanje optimalne stabilnosti.
Za procesno sigurnu primjenu svrdla potrebna je prethodna izrada pilot rupe 1,5×D sa svrdlom
231600 s jednakom veličinom i tipom umetka oštrice.
Izrada pilot rupe povećava pouzdanost postupka.