HiPer-Drill tijelo svrdla 3×D

Artikl br.: 231605
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
33 dijelovi na zalihi
  • izvedba: 3×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Izvrsni pomaci i maksimalan učinak zahvaljujući optimalno prilagođenoj geometriji i materijalima.
  • Točno pozicioniranje uložaka oštrica zahvaljujući prizmatičnom dosjedu pločica i siguran napon zahvaljujući središnjem bušenju.
  • Visoka točnost rotacije u montiranom stanju. (Za rupe do točnosti IT9)
  • Potpora drške za optimalnu stabilnost kod uporabe.

Upotreba:

Za rotacijsku i stacionarnu primjenu. Za rupe do točnosti IT9.

Napomena:

Stezni vijak potrebno je zamijeniti kod svake pete izmjene pločice.
Ostale dimenzije do ⌀ od 50,99 mm dostupne na upit.
Za optimalnu rotaciju stezati u hidrauličkoj steznoj glavi (npr. br. 302026 vel. 20).
Svrdlo uvijek stegnite što je kraće moguće za postizanje optimalne stabilnosti.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "HiPer-Drill"
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
    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu