KOMET® prihvat držača za unutarnje tokarenje B8

Artikl br.: 240070 B8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 100 mm
širina 12 mm
Visina 12 mm
Prihvatna rupa 8 ; 8 mm
Visina reznog ruba d 6 mm
Vrsta proizvoda Držač za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 240070 B8
EAN / GTIN 4047109003996
Broj proizvođača H05 25110

Opis

Izvedba:

Sa zamaknutim prorezima s obje strane.

Upotreba:

Za stezanje noža za unutarnje tokarenje br. 240074 − br. 240088 ili za HSS okrugle pripremke za tokarenje br. 295020.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema