{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Djelatni ⌀ D | 36 mm | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena kod vrste bušenja | slijepa rupa; prolazna rupa | |
Smjer rezanja | lijevo i desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Veličina pločice | 25 | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Ukupna duljina Lukupno | 33,5 mm | |
Prihvatna rupa ⌀ H7 | 16 mm | |
Vijak za fiksiranje | 219926 | |
Broj steznih utora | 5 | |
maksimalna dubina reza Smaks | 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 218054 36 | |
EAN / GTIN | 4045197412546 |