Cirkularno glodalo, čelik, tip: 12

Artikl br.: 217250 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip ploča P12
Najmanji ⌀ rupe D 9,6 mm - 11,7 mm
Materijal glodala čelik
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Unutarnji ⌀ d1 7 mm
maksimalna dubina reza Smaks 2,35 mm
Duljina izboja L1 22 mm
Ukupna duljina Lukupno 69,5 mm
⌀ drške Ds h6 12 mm
Izvedba drške Weldon
Garnitura steznih vijaka 219832 (8IP; 1,0 Nm)
Dubina navoja 20 mm
Vrsta proizvoda Cirkularno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217250 12
EAN / GTIN 4045197542663
Broj proizvođača 217250 12

Opis

Napomena:

Stvarna dubina uboda Smaks izračunava se na sljedeći način: (D-d1) / 2.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu