{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 24 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 35 mm | |
Prihvatni navoj M | M12 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 36 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 46 mm | |
Interpolacija ap | 2,5 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 5,37 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 8,94 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD..12T3 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Garnitura sigurnosnih vijaka | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212155 24/2 | |
EAN / GTIN | 4045197192844 | |
Broj proizvođača | 212155 24/2 |