XDLW 120408 SR ST900

Artikl br.: 212968 ST900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    21,69 € / Piece
  • od 10 Piece
    18,07 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
3.252 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDLW 120408 SR
Tip ST900
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7530
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 2,6 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1,8 mm
Posmak fz po zubu 1,07 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212968 ST900
EAN / GTIN 4045197581747

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
320
Čelik < 750 N/mm²
P
270
Čelik < 900 N/mm²
P
230
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata