XDLT 070308 ER, HB7720, tip: HART

Artikl br.: 212928 HART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.324 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDLT 070308 ER
Tip TVRDO
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7720
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 1,58 mm
maksimalna dubina reza ap maks 0,85 mm
Posmak fz po zubu 0,36 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212928 HART
EAN / GTIN 4045197581549
Broj proizvođača 212928 HART

Tablica aplikacija

TOOLOX 44
H
140
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu