SDMX 0903 AFEN INOX

Artikl br.: 214460 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    14,18 € / Piece
  • od 10 Piece
    11,82 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
8.801 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SDMX 0903 AFEN
Tip INOX
Vrsta HB7635
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,14 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 3,18 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214460 INOX
EAN / GTIN 4045197302908

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
270
Čelik < 750 N/mm²
P
220
Čelik < 900 N/mm²
P
220
Čelik < 1100 N/mm²
P
150
Čelik < 1400 N/mm²
P
105
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Izmjenjive pločice za velike brzine rezanja i posmake.
  • Precizno sinterirano i brušeno za najbolje kvalitete površine.
  • Struktura od fine granulacije za veliku žilavost i otpornost na trošenje.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks = 3 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata