APMT 133516 SR ST1400

Artikl br.: 215328 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    15,77 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,14 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
620 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMT 133516 SR
Tip ST1400
Kutni radijus 1,6 mm
Vrsta HB7510
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,15 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215328 ST1400
EAN / GTIN 4045197673589

Tablica aplikacija

Čelik < 1100 N/mm²
P
220
Čelik < 1400 N/mm²
P
200
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks = 6 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Iz iste serije "Softcut®"