{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 2 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 6 | |
maksimalna dubina reza ap maks | 28 mm | |
Duljina izboja L1 | 52 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 110 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1003 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215860 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197133281 | |
Broj proizvođača | 215860 25/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90°, Weldon drška, ⌀ D / Zeff: 25/2mm
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
522,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
574,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
343,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava, Weldon drška, ⌀ D / Zeff: 25/2mm
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
811,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 6 | 6 | 3 | 10 |
Duljina izboja L1 | 52 mm | 45 mm | 50 mm | 54 mm |
učinkovit broj oštrica Zeff | 2 | 2 | 2 | 2 |
Izvedba drške | Weldon drška | Weldon drška | Weldon drška | Weldon drška |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
maksimalna dubina reza ap maks | 28 mm | 30 mm | 19 mm | 39 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |